• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de tubo tubular 9x400mm

Número de artículo: 56013035
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013035
EAN / GTIN 4022668130352
Número del fabricante 56013035
Número L L60010 7288

Descripción

Descripción:

400 x 9. versión extralarga. Superficie cromada. Tubo de acero de precisión según DIN EN 10305-3. con mango en T deslizante. para la fijación óptima de grifería de lavabo o fregadero. le permite trabajar en las áreas más estrechas.

Característica:

  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 184 g
  • Anchura entre planos [mm]: 9 mm