• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortatubos de carraca D.min.8mm-28,5mm

Número de artículo: 56010430
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010430
EAN / GTIN 4022668013761
Número del fabricante 56010430
Número L L60010 7115

Descripción

Descripción:

  • Tecnología de resorte telescópico única: El ajuste de una sola vez es suficiente, la fuerza del resorte ahorra el retensado con cada revolución
  • Para cortar cobre, aluminio y latón
  • Permite cortar tuberías en lugares de difícil acceso

Característica:

  • Taladro (mm): 3 mm
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 8 mm
  • Diámetro de la rueda (mm): 18,90 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 28,5 mm
  • Espesor: 5,98
  • Rango de aplicación: Cobre, aluminio y latón
  • Longitud [mm): 254 mm
  • Peso: 401 g