• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortatubos

Número de artículo: 56010428
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010428
EAN / GTIN 4022668014287
Número del fabricante 56010428
Número L L60010 7050

Descripción

Descripción:

Con cuchilla desbarbadora integrada. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Mecanismo de trinquete para una alimentación rápida. Suelte para una apertura rápida. Rueda de corte de cambio rápido sin herramientas. Tercer rodillo guía regulable en dos posiciones (110 mm y 127 mm).

Característica:

  • Rango de aplicación: Plástico compuesto
  • adecuado para no.: 10426
  • Peso: 26 g