Retención de la extensión del brazo

Número de artículo: 557095
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud de sujeción 90 mm
Tipo de producto Vástago de fijación
Material aluminio
Peso 0,047 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 557095
EAN / GTIN 4020772005979
Número del fabricante 557095
Número L L30090 673
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión del brazo de retención, para tensores de mano,
Aluminio. Completo con tornillo de montaje. Sin perno de presión.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • A: 6 x M6
  • An: 8
  • E: 15
  • I: 14
  • L: 90
  • Anchura llave: 8
  • Peso: 47 g