Rollo de material no tejido abrasivo, 115 mm × 10 m, Estructura de material no tejido: 220

Número de artículo: 556115 220
Precio por 1 Unidad (5,08 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Estructura de material no tejido Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 240 - 280
Grado de finura medio
Estructura de material no tejido 220
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura de rodillo 115 mm
Longitud del rodillo 10 m
Ejecución A Fine
Color verde
Tipo de producto Rollo de material no tejido

Identificación y clasificación

Número de artículo 556115 220
EAN / GTIN 4045197525895
Número del fabricante 556115 220
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
Medio / medio fino: de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.

Descargas y documentos

Productos adecuados