Esponja de material no tejido CF-PRO, 152×228 mm, Estructura de material no tejido: 280

Número de artículo: 555999 280
Precio por 1 Unidad (50,57 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,77 € / 1 Unidad
    (50,57 € / 1 Square metre)
  • de 20Unidad
    1,48 € / 1 Unidad
    (42,29 € / 1 Square metre)
a petición
En stock
1.178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Estructura de material no tejido Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 280 - 360
Grado de finura medio fino
Estructura de material no tejido 280
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura 152 mm
Longitud 228 mm
Ejecución A Very Fine
Denominación 3M CF-PRO
Color rojo
Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 555999 280
EAN / GTIN 480116492690
Número del fabricante 64926
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.
Material no tejido de alto rendimiento con distribución de grano extremadamente densa en toda la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un comportamiento de abrasión más agresivo, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificado aún más uniforme.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
Medio / medio fino: de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.