• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tyrolit Lima plana Con aglomerante cerámico 6 x 3 x 100

Número de artículo: 555
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555
EAN / GTIN 9003170005555
Número del fabricante 555

Descripción

Descripción:

Este lima se utiliza especialmente para el mecanizado de herramientas en la industria de la madera y la maquinaria. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación. Los archivos de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo o carburo-punta y tienen un color gris-verde. La naranja se utiliza principalmente para todos los tipos de aceros y acero fino.

Característica:

  • Forma: 9010 LIMA PLANA
  • Tamaño del grano: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CFEIN
  • Dimensión (W x C x L): 6 x 3 x 100 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 100 mm

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero fino y carburo en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color verde gris: Para herramientas de carburo o con punta de carburo Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de aceros y acero fino

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript