{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Paño para pulir | |
| Longitud | 18 mm | |
| Anchura | 8 mm | |
| Tamaño de grano | 10 | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Etapa de pulido | pulido final | |
| Símbolo de medio abrasivo | D | |
| Color | blanco | |
| Serie | CaraFin | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Número de piezas | 10 | |
| Descripción de la forma | plano | |
| Ligadura | Poliuretano (PU) | |
| Contenido | 10 |
| Número de artículo | 553990 D10 | |
| EAN / GTIN | 4062406300616 | |
| Número del fabricante | 553990 D10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |