{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma | Forma cilindro | |
| Abrasivos | Corindón de circonio (ZA) | |
| Anchura del abrasivo | 30 mm | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Número de revoluciones máx. | 19.100 min-1 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora recta | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Casquillo abrasivo | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos |
| Número de artículo | 553823 30X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197723208 | |
| Número del fabricante | 553823 30X30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |