{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Oblik | cilindrično | |
| sredstvo za brušenje | cirkonski korund (ZA) | |
| Širina abrazivnog materijala | 30 mm | |
| veličina zrna (mrežica) | 120 mesh | |
| Stupanj finoće | fino | |
| Br. okretaja maks. | 19.100 min-1 | |
| Sadržaj | 1 kom. | |
| Pogonski stroj | ravna brusilica | |
| Podloga sredstva za brušenje | Tkanina | |
| jedinica sadržaja | komad | |
| Vrsta proizvoda | Brusna čahura | |
| Grupa alata | metal | |
| prikladno za | površinsko brušenje; brušenje rubova |
| Broj artikla | 553823 30X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197723208 | |
| Broj proizvođača | 553823 30X30 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |