Caperuza de rectificado (SiC), Grano 150, ⌀ canuto de lijado, longitud, Forma: 0511G

Número de artículo: 553328 0511G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,81 € / 1 Unidad
  • de 100Unidad
    0,68 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.078 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ canuto de lijado, longitud, Forma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Forma: G

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 150
Forma G
⌀ caperuzas de rectificado 5 mm
Longitud caperuzas de rectificado 11 mm
N.º revoluciones recomend. 40.000 min-1
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 553328 0511G
EAN / GTIN 4062406272012
Número del fabricante 553328 0511G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Metal duro (MD)
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Carburo de silicio (SiC) ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.