Brusna kapica (SiC) 0511G

Artikl br.: 553328 0511G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,96 € / Piece
  • od 100 Piece
    0,81 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
746 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Oblik: G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 150
Oblik G
Brusne kapice ⌀ 5 mm
Duljina brusne kapice 11 mm
preporučen broj okretaja 40.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna kapica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553328 0511G
EAN / GTIN 4062406272012

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Silicijev karbid (SiC) idealan za obradu titana, aluminija i njihovih legura.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo. Dok je stroj uključen na mjestu ih sigurno drži centrifugalna sila. Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati (stavljanje / skidanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ brusne kapice , duljina, oblik Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu