Piedras de esmerilado de CBN galvanizado B126, CBN, ⌀ del cabezal: 2mm

Número de artículo: 552650 2
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
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abrasivos Nitruro de boro cúbico (CBN)
Diámetro cabeza 2 mm
Longitud cabezal 2 mm
Diámetro vástago 3 mm
Forma Forma esférica
Longitud total 45 mm
Contenido 1 ud.
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Mango
Velocidad circunferencial recomendada mín. 15 m/s
Velocidad circunferencial recomendada máx. 40 m/s
Ligadura Galvanizado/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Piedra de esmerilado
Tamaño de grano (micrómetros) 126 µm
Para material Acero fino y aceros bonificados
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 552650 2
EAN / GTIN 4045197157218
Número del fabricante 552650 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG (G)
 
20
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto rectificadas con precisión con revestimiento CBN. Gran facilidad de corte y duración máxima gracias a la aglomeración con níquel galvánica.

Aplicación:

En el uso manual, en robots industriales o máquinas de rectificado de cilindrado interior y CNC para rectificado de precisión de perforaciones, radios, contornos, así como desbarbado y achaflanado.
Para todos los aceros templados, bonificados y de alta aleación.
Velocidad circunferencial recomendada: CBN seco 15 – 25 m/s, CBN húmedo 20 – 40 m/s.

Nota:

Encontrará piedras de acabado de diamante a partir del n.º 559000; limas de diamante a partir del n.º 529150.