Piedras de esmerilado de diamante galvanizado D126, D, ⌀ del cabezal: 8mm

Número de artículo: 552500 8
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
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grupo de material Metal
Forma Forma cilindro
Diámetro cabeza 8 mm
Longitud cabezal 8 mm
Diámetro vástago 6 mm
Longitud total 60 mm
Tamaño de grano (micrómetros) 126 µm
Abrasivos Diamante (D)
Contenido 1 ud.
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Mango
Velocidad circunferencial recomendada mín. 8 m/s
Velocidad circunferencial recomendada máx. 25 m/s
Soporte del abrasivo Metal
Ligadura Galvanizado/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Piedra de esmerilado
Para material Vidrio; Fundición; Metal duro; Cerámica

Identificación y clasificación

Número de artículo 552500 8
EAN / GTIN 4045197157010
Número del fabricante 552500 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Hårdmetal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Sten
 
15
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto rectificadas con precisión con carga de diamante. Gran facilidad de corte y duración máxima gracias al enlace de níquel galvánico.

Aplicación:

En el uso manual, en robots industriales o máquinas de rectificado de cilindrado interior y CNC para rectificado de precisión de perforaciones, radios, contornos, así como desbarbado y achaflanado.
Para metal duro, cerámica técnica, fundición esferoidal y gris, vidrio, PRFC / PRFV.
Velocidad circunferencial recomendada: diamante seco 8 - 18 m/s, diamante mojado 15 - 25 m/s.

Nota:

Encontrará piedras de acabado de diamante a partir del n.º 559000; limas de diamante a partir del n.º 529150.