Pasta abrasiva para pulir de diamante de 10 g, soluble en alcohol y agua monocristalino, Granulación pasta abrasiva para pulir de diamante: 15µm

Número de artículo: 552340 15
Precio por 1 Unidad (7214,00 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación pasta abrasiva para pulir de diamante (µm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Grado de finura medio
Código de colores azul oscuro
Contenido 10 g
Tipo de producto Pasta para pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 552340 15
EAN / GTIN 4045197801098
Número del fabricante 552340 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
1
Acero < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Piedra
 
1
seco
 

Descripción

Ejecución:

Pasta de diamante sin silicona en práctica jeringa dosificadora.
Diamante sintético monocristalino en jeringa de 10 g para aplicación en grandes superficies.

Aplicación:

El aglomerante miscible en alcohol o agua en cualquier proporción crea una película lubricante óptima. Limpieza sencilla, ecológica y sin residuos en agua de herramientas y piezas de trabajo.
Para trabajos de pulido en todos los aceros para herramientas habituales.