• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de piedras de pulir de 5 piezas Tipo N, corindón 6 mm

Número de artículo: 552050 6
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Grado dureza blando
Longitud 150 mm
Anchura 13 mm
Tipo de producto Piedra de pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552050 6
Número del fabricante 02A-NDS9200

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de piedras de pulir para el rectificado de precisión y el pulido en la fabricación de moldes y herramientas. Se puede utilizar para el pulido manual o en combinación con aparatos de pulir, p. ej. 078143 NLS110.
Piedra de pulir universal de corindón con estructura suave de corte rápido, que se puede utilizar en casi todos los materiales. Ofrece un efecto de corte suave en combinación con la velocidad de descomposición perfecta.

Volumen de suministro:

Todos los juegos de piedras de pulir contienen una piedra de pulir de cada una de las granulaciones 150, 220, 320, 400, 600.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra