• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SOMX 060304-DT IC9080 Plaquitas para Brocas DR con Rompevirutas DT para Uso General

Número de artículo: 5506612
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DR-TWIST
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5506612
EAN / GTIN 7291075205480
Número del fabricante 5506612
Número L L24160 60

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos