• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUMAX CARDYCUT 546912 , 100 en caja de cartón

Número de artículo: 546912.16
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 546912.16
EAN / GTIN 4002632801396
Número del fabricante 546912.16
Número L L60170 864

Descripción

Descripción:

Usted gana en visibilidad con el SECUMAX CARDYCUT porque está fabricado en plástico claro como cristal. Facilita el control visual cuando se corta film o papel. Gracias a su diseño pequeño y compacto se mueve suavemente, por ej., al cortar curvas o en ranuras especialmente estrechas. Suele utilizarse como especialista para láminas delgadas de una sola capa, p. ej., en la industria del automóvil.
Material básico: Plástico

    Seguridad para todos y para todo
    La hoja inyectada y oculta no entra en contacto ni con Ud. ni con sus mercaderías. En otras palabras, Ud. solo corta lo que realmente desea cortar.

    Excepcionalmente bueno

    El SECUMAX CARDYCUT es un cutter desechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.

    Hoja justo en la parte delantera

    El SECUMAX CARDYCUT va directo al grano, ya que la hoja empieza muy delante. Además, la pequeña hendidura entre la hoja y el plástico sirve como guía para el material. Ambos elementos mejoran el control durante el corte.

    No se oxida

    Su herramienta de corte está dotada de hoja de acero inoxidable. El recubrimiento de TIN asegura cortes más fáciles, efectivos y por más tiempo con su SECUMAX CARDYCUT.

    Con la mejor posición

    El SECUMAX CARDYCUT no se le perderá facilmente. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

Característica:

  • Longitud: 71 mm
  • Mango: mango estándar
  • Cuchilla oculta
  • Bloqueo de transporte: sí
  • Disparo: manual
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (máx.): 1,65 mm
  • Principales materiales de corte: envoltorios, stretch, film retráctil, cinta adhesiva, bandas de film y papel, cordel, cuerda
  • Aplicación de corte: Cortar láminas de envoltura o estiramiento, cortar bandas de lámina, cortar bandas de papel
  • Propiedades de abrasión: Protección contra la abrasión simple
  • Sujetador/ojo: sí
  • Seguidor de cinta adhesiva: no
  • Material de la base: plástico
  • Suave agarre: no
  • Detectable el metal: no
  • Espesor de la cuchilla (desechable): 0,30 mm
  • Cuchillas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de cuchilla sin herramientas: no
  • Cambio de cuchilla bloqueable: no
  • Marca GS: Homologación TÜV-/VPA