Balanza de resorte, retención de picos 0,3N-3N, graduación 0,1N

Número de artículo: 546-138
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material carcasa Plástico
Toma de la carga Gancho
Capacidad de medición mín. 0,3 N
Capacidad de medición máx. 3 N
Precisión de lectura 0,1 N
Tipo de producto balanza de resorte
Unidad del rango de pesaje Newton
Metrología analógico

Identificación y clasificación

Número de artículo 546-138
EAN / GTIN 4946368362694
Número del fabricante 546-138
Número L L40010 3061
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta balanza de resorte le ayuda en muchas aplicaciones y le ofrece las siguientes ventajas: Para ajustar microinterruptores, muelles de relé y válvulas, así como para comprobar la fuerza de medición de relojes comparadores y ajustar muelles de tracción y compresión. Esfera dividida para medir en ambas direcciones.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 546-128
  • Precisión: ½ Graduación
  • Tamaño / Dimensión: 0,125 X 0,071 X 0,036 M
  • Rango de medición.: 0,3 - 3
  • Valor de división de la escala: 0,1 N

Volumen de suministro:

En una caja