• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador digital, cálculo ID-C, pulgadas/métrico, 1″, 0,00005″, panel trasero plano

Número de artículo: 543-591B-10
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-591B-10
EAN / GTIN 4946368863184
Número del fabricante 543-591B-10
Número L L40010 16550

Descripción

Descripción:

El reloj comparador permite utilizar una función de cálculo para los valores medidos Ax+B+Cx-1 La función de cálculo integrada se utiliza en muchas aplicaciones (p. ej.: medición del diámetro exterior) Los coeficientes A, B y C pueden definirse libremente. X = recorrido de la aguja de medición Indicador de barras analógico (conmutable en 14 escalas diferentes) Evaluación de tolerancia GO/NG Función MAX/MIN/MAX-MIN para el registro de valores pico Modo ″RÁPIDO″ seleccionable para el registro de valores pico (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Ajuste sencillo mediante guía de menú en la pantalla Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador puede parametrizarse con un programa especial.

Característica:

Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Exactitud: ±0,004″.
Digital/Analógico: Analógico
Entregado: En caja
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada