• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango Z9 − muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: AS0616

Número de artículo: 540709 AS0616
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
no
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Diámetro vástago DS
6 mm
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Zahnung Z9
Denominación del fabricante
AS0616
Diámetro del filo Dc
6 mm
Longitud de cabeza L3
16 mm
Fresa con mango, tipo de superficies frontales
Con dentado frontal
Sentido de torcimiento
derecha
Forma de la fresa con mango
Fresa con mango cilíndrica
Tipo de dentado
Dentado simple
Grado de finura de dentado
muy basto/a
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso)
Recubrimiento
sin revestimiento
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud total L
50 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado plano (FPL)
Tipo de producto
Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 540709 AS0616
EAN / GTIN 4045197522436
Número del fabricante 540709 AS0616
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 

Descripción

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Forma AS cilindro (ZYAS), con dentado frontal.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.