• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango GARANT Master Uni – medio, MD, Tipo: A0820

Número de artículo: 540220 A0820
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
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Serie GARANT Master Uni
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 6 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 20 mm
Fresa con mango, tipo de superficies frontales sin
Forma de la fresa con mango Fresa con mango cilíndrica
División de los cortes Desigual
Grado de finura de dentado medio/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 60 mm
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 540220 A0820
EAN / GTIN 4062406584771
Número del fabricante 540220 A0820
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una elevada potencia de arranque de viruta y, al mismo tiempo, una marcha extremadamente suave y una excelente capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.
  • Eliminación elevada de material.
  • Movimiento estable.
  • Reducida solicitación térmica, gran durabilidad, evacuación de virutas mejorada.
  • Uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio.

⌀ mango 6 mm.
Las fresas con mango GARANT se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de las aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, redondear cantos, enlucir, y mecanizar
cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Materiales con mala conductibilidad térmica: Reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el ensuciamiento.