{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Longitud de filo Lc | 20 mm | |
| Grupo de número de filos | Z7 | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango cilíndrica | |
| Tipo de dentado | Dentado cruzado | |
| Grado de finura de dentado | medio/a | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 60 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 540200 C1020 | |
| EAN / GTIN | 4045197154941 | |
| Número del fabricante | 540200 C1020 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |