{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Dentado abreviatura | Z7 | |
| Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
| Grado de finura de dentado | medio | |
| Material de corte | MD | |
| Forma | AS1020 | |
| Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
| ⌀ del cabezal | 10 mm | |
| Longitud de cabeza | 20 mm | |
| Longitud total | 60 mm | |
| ⌀ de mango | 6 mm | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 540200 AS1020 | |
| EAN / GTIN | 4045197154897 | |
| Número del fabricante | 540200 AS1020 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |