• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escala lineal AT116 1500 mm

Número de artículo: 539-292-30R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 539-292-30R
EAN / GTIN 4946368854625
Número del fabricante 539-292-30R
Número L L40700 520

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para fresadoras, mesas transversales, plantillas, etc.
  • Escala de vidrio, punto cero no codificado.
  • Coeficiente de temperatura (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Cable blindado para la conexión al contador
.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a 45ºC
Precisión: (5+5L/1000) µm L = Longitud efectiva de medición [mm].
Alimentación: 5V DC ± 10%