Báscula lineal AT103 4000 mm

Número de artículo: 539-146-30
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 539-146-30
EAN / GTIN 4946368584331
Número del fabricante 539-146-30
Número L L40010 6375
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Un medidor de longitud con mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de estanqueidad de goma impiden la entrada de contaminantes. Para un funcionamiento seguro en entornos difíciles, se utiliza una línea de señal blindada para la conexión al medidor. La línea de señal puede conectarse a la derecha o a la izquierda del medidor.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 539-146
  • Señal de salida: Dos señales sinusoidales con un desfase de 90º
  • Longitud efectiva: 4000 mm
  • Precisión: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = rango de medición (mm)
  • Tamaño / Dimensión: 4,57 X 0,185 X 0,23 M
  • Longitud del cable: 10
  • Máx. velocidad de desplazamiento: 50 m/min.
  • Modelo: AT103-4000
  • puntos de referencia: cada 50 mm
  • Tipo de protección: IP-53
  • período de señal: 20