• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Divisor transversal

Número de artículo: 5326220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5326220
EAN / GTIN 4010886532621
Número del fabricante 5326220
Número L L60160 933

Descripción

Descripción:

De chapa de acero, galvanizado

Característica:

  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no