• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera fija de varios tramos con protección dorsal (máquinas) Acero inoxidable 16,32m

Número de artículo: 530251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tramos de escalera mehrzügig
con protección para la espalda
Tipo de producto Escalera fija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 530251
EAN / GTIN 4031405943506
Número del fabricante 530251

Descripción

Descripción:

  • Intervalo de empleo: Acceso a maquinaria y equipos.
  • Independientemente de la altura de la subida, se aplica lo siguiente:
  • Como protección contra caídas, la protección de la espalda es preferible a la protección contra la escalada (combinación no permitida, ya que el rescate de personas se ve obstaculizado por la protección de la espalda).
  • Examen de la idoneidad para la altura (por ejemplo, G 41), la necesidad depende de la evaluación del riesgo (por ejemplo, altura total de escalada, tipo de protección contra caídas) de los respectivos sistemas de escalera
  • Para cada proyecto de construcción, un experto en estabilidad responsable deberá proporcionar la prueba de la capacidad de carga del subsuelo
  • La cerradura del pasillo (puerta de seguridad) es siempre necesaria
  • Si la situación de acceso lo requiere, se deben proporcionar dispositivos de protección adecuados (por ejemplo, puertas de acero) contra el uso no autorizado para las escaleras con protección contra la escalada
  • Para sobrepasos laterales, las partes del conductor deben guiarse más alto
  • En el caso de cables conductores de varias secciones, la superposición de la protección posterior debe ser de al menos 2.000 mm.
  • En los puntos de salida no asegurados, se requieren barandas montadas a ambos lados de la escalera o guiadas hacia el nivel de salida
  • El espacio de salida no debe ser superior a 60–75 mm
  • Dimensión de acumulación: Distancia desde el nivel de entrada hasta el primer peldaño 100 – 400 mm. El borde superior del peldaño superior debe estar al mismo nivel que la superficie de funcionamiento del punto de salida
  • Las dimensiones del espacio entre el sistema de escalera y la barandilla no deben exceder de 120 mm
  • La conexión a la protección de escalada debe establecerse y desconectarse de un soporte seguro
  • Un soporte seguro, por ejemplo, es un pedestal con una barandilla y acceso seguro

Característica:

  • Anchura externa: 520 mm
  • Tipo de construcción: Multi-velocidad
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 16320 mm
  • Material: Acero fino
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la cancha: 15120 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Uso previsto: Equipo mecánico

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios