• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera de varios peldaños con protección para la espalda (construcción) acero inoxidable 16,32m

Número de artículo: 530155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tramos de escalera mehrzügig
con protección para la espalda
Tipo de producto Escalera fija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 530155
EAN / GTIN 4031405935273
Número del fabricante 530155

Descripción

Descripción:

  • Intervalo de empleo: En edificios para mantenimiento y limpieza. Para las chimeneas se aplican con respecto a Fijación y protección de espalda Reglamentos especiales.
  • Independientemente de la altura de la subida, se aplica lo siguiente:
  • Ya sea protección de espalda o protección de escalada se puede utilizar como protección contra caídas (combinación no permitida, ya que el rescate de personas se ve obstaculizado por la protección de espalda)
  • Examen de la idoneidad para la altura (por ejemplo, G 41), la necesidad depende de la evaluación del riesgo (por ejemplo, altura total de escalada, tipo de protección contra caídas) de los respectivos sistemas de escalera
  • Para cada proyecto de construcción, un experto en estabilidad responsable deberá proporcionar la prueba de la capacidad de carga del subsuelo
  • La cerradura del pasillo (puerta de seguridad) es siempre necesaria
  • La superposición vertical de las líneas conductoras sucesivas debe ser de al menos 1.680 mm
  • Los rieles montados a ambos lados del elevador o guiados en el elevador son necesarios en niveles de salida no asegurados
  • La distancia de salida no debe ser superior a 75 mm
  • Dimensión de acumulación: Distancia desde el nivel de entrada hasta el primer peldaño 100–400 mm. Al salir al frente, el peldaño superior debe estar en el nivel del nivel de salida
  • Dimensión de acumulación: Distancia desde el nivel de entrada hasta el primer peldaño 100 – 400 mm
  • Al salir al frente, el peldaño superior debe estar en el nivel del nivel de salida
  • Para los elevadores con protección de los elevadores, al subir por el área abierta delante de la escalera, el mínimo debe ser de 800 x 800 mm. Estas dimensiones también deben observarse para las nuevas instalaciones en la planta existente.
  • Las dimensiones del espacio entre el sistema de escalera y la barandilla no deben exceder de 180 mm
  • La conexión a la protección de escalada debe establecerse y desconectarse de un soporte seguro
  • Un soporte seguro, por ejemplo, es un pedestal con una barandilla y acceso seguro
  • Para una manipulación segura de los rieles laterales, el espacio libre entre las piezas adyacentes alrededor de los rieles laterales debe ser de al menos 75 mm (con la excepción de los componentes pertenecientes al sistema de escalera)

Característica:

  • Anchura externa: 520 mm
  • Tipo de construcción: Multi-velocidad
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 16320 mm
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la cancha: 15120 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Uso previsto: Equipo de construcción
  • Distancia de pared: 200 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios