Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D126 (medio) universal, Tipo: 1

Número de artículo: 529220 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
602 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Descripción de la forma roma plana
Sección transversal con asignación 5,5 × 1,6 mm
Longitud de recubrimiento 70 mm
incl. mango lima no
Tipo de producto Lima tipo aguja

Identificación y clasificación

Número de artículo 529220 1
EAN / GTIN 4007220016671
Número del fabricante 4007220016671
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Guarnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. Longitud total de lima = 140 mm; longitud de guarnición diamantada = 70 mm; ⌀ mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de acero templado o metal duro. Además, para el mecanizado de vidrio, cerámica etc. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Granulometría:

Granulación universal (lima estándar) D 126

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.