Lima tipo aguja de precisión Longitud total 140 mm, CS 1 / CA 2, Tipo: 8

Número de artículo: 527230 8
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
225 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma Cuchilla
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 2
Corte suizo 1
Ocupación por los dos lados
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión
Dureza HRC mín. 65
Dureza HRC máx. 66
Anchura 5 mm
Altura 1,4 mm
Longitud total 140 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 527230 8
EAN / GTIN 613548047026
Número del fabricante LA2408-140-1
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = 1/2 longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

CS = corte suizo; CA = corte alemán.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 − 527070.