Lima tipo aguja de precisión Longitud total 140 mm, CS 1 / CA 2, Tipo: 11

Número de artículo: 527230 11
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
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma Forma ovalada puntiaguda; almendrada
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 2
Corte suizo 1
Ocupación por los dos lados
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión
Dureza HRC mín. 65
Dureza HRC máx. 66
Anchura 4,4 mm
Altura 1,8 mm
Longitud total 140 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 527230 11
EAN / GTIN 613548046722
Número del fabricante 2774JB
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = 1/2 longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

CS = corte suizo; CA = corte alemán.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050 − 527070.