Lima de precisión Habilis Longitud total 215 mm, CS 00 / CA 1, Tipo: 1

Número de artículo: 527060 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
449 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte suizo 00
Equivale al corte alemán 1
Descripción de la forma truncada plana
Superficies de lima 4
Sección transversal 10,0 × 2,6 mm
Longitud total 215 mm
incl. mango lima no
Requiere mango de lima no
Tipo de producto Lima de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo 527060 1
EAN / GTIN 613548056202
Número del fabricante LH2601-00
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Limas de precisión suizas con exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de corte y vida útil máximas. Formas parecidas a las de las limas tipo aguja, pero con cola cuadrada o hexagonal resistente, forjada, y sección transversal reforzada.
No requiere mango de lima.

Aplicación:

Especialmente apropiadas para la fabricación de herramientas y moldes, por sus formas esbeltas con salida en punta. Las limas de precisión Habilis permiten una presión de trabajo más alta que las limas tipo aguja