Juego de limas para llaves, de 6 unidades en bolsa de plástico

Número de artículo: 518970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
457 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 6 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Bolsa
Cantidad 6
Descripción de la forma cuadrada; punta plana; redondo; semicircular; triangular; truncada plana
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 2
Grado de finura Fino/a; medio/a
Ocupación por los dos lados
Material, mango madera
Tipo de producto Lima para llaves
Longitud sin cola 100 mm
Norma DIN 7283
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 518970
EAN / GTIN 4009215005103
Número del fabricante 11861020
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Descripción

Ejecución:

Las limas para llaves se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración. Las piezas en bruto están perforadas, rectificadas y realizadas con un corte exacto de grosor y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Las limas para llaves garantizan superficies limadas planas.
Juego de limas para llaves, de 6 unidades, con 1 lima de llaves de cada tipo, punta plana, semirredonda, redonda, triangular, cuadrada. Longitud sin cola 100 mm, corte 2.
Con mango de lima de madera dura.