Panel de medición y control, BS 817, clase 1, con bastidor inferior 2000x1200x150 mm, piedra dura natural

Número de artículo: 517-917-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 517-917-1
Número del fabricante 517-917-1
Número L L40700 408
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Placas de granito. El material de estas placas de granito consiste en un granito especialmente seleccionado y de grano fino. Sin estrés, envejecido de forma natural durante miles de años. Más duro que el acero. No es magnético ni conductor de la electricidad. No se oxida, por lo que es fácil de mantener.

Característica:

  • Dimensiones L x A x H: 2000 x 1200 x 150
  • Características:
    • El material de estas losas de granito es granito especialmente seleccionado y de grano fino.
    • No magnético y no conductor de electricidad.
    • Más duro que el acero
    • Clase de precisión: BS 817 clase 1