LD UNF 3/4-16 2B izquierdo

Número de artículo: 516813
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: UNF
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
Norma DIN 2280
Calidad 2
Campo de tolerancia b
Clase de tolerancia 2b
Tipo de rosca UNF
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 516813
EAN / GTIN 4046122122554
Número del fabricante 516813
Número L L40130 1158
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD UNF 3/4-16 tolerancia 2B izquierdo

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm