Juego de bloques de calibre, pulgadas, certificado de prueba, BS Juego de prueba de micrómetro exterior, 10 bloques de calibre, clase 2, cerámica, paralelo óptico

Número de artículo: 516-322-11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Holzbox
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de tolerancia 2
Material Keramik
Cantidad de bloques patrón 10
Embalaje Holzbox
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-322-11
EAN / GTIN 4946368392110
Número del fabricante 516-322-11
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: BS 4311-1
  • Tamaño / Dimensión: 0,31 X 0,8 X 0,55 M
  • Clase: 1
  • Longitud: 0,5
  • Material: Cerámica
  • Conjunto formado por: 0,105, 0,210, 0,315, 0,420, 0,500, 0,605, 0,710, 0,815, 0,920, 1 pulgada, cristal plano óptico (t = 0,5 pulgadas)
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra