Juego de bloques de medición, métrico, certificado de prueba, ISO clase 0, acero

Número de artículo: 516-129-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-129-10
EAN / GTIN 4946368423661
Número del fabricante 516-129-10
Número L L40010 13921
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Clase: 0
  • Material: Acero
  • Conjunto formado por: 1,0005 mm (1 medida final), 1,001-1,009 mm (incrementos de 0,001 mm / 9 medidas finales), 1,01-1,09 mm (incrementos de 0,01 mm / 9 medidas finales), 1,1-1,9 mm (incrementos de 0,1 mm / 9 calibres finales), 1-5 mm (incrementos de 1 mm / 5 calibres finales), 10 mm (1 calibre final)
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de madera con certificado de prueba del fabricante.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra