Base para micrómetro de altura universal 6

Número de artículo: 515-116
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Soportes

Identificación y clasificación

Número de artículo 515-116
EAN / GTIN 4946368096575
Número del fabricante 515-116
Número L L40010 14933
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las bases para Height Master Serie 515, le ofrecen las siguientes ventajas: Ampliación del rango de medición hasta 900 mm cuando se utilizan las bases de 150, 300 ó 600 mm. Puede utilizarse con medidores de altura estándar o digitales.

Característica:

  • Clase de precisión: +/-0,00002”
  • Altura: 6,0 ”
  • Paralelismo: 0,00002″
  • Pulgada/Métrica: pulg.