• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AD M 63x1,5 7H por DIN EN 60423

Número de artículo: 514562
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre macho No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 514562
EAN / GTIN 4046122009190
Número del fabricante 514562

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones NO PASA / AD M 63x1,5 tolerancia 7H por DIN EN 60423

Medidor de tapones de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2283-1
por encima del Ø mayor de 40 mm DIN 2283-2