{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 2280 | |
| Calidad | 6 | |
| Campo de tolerancia | g | |
| Clase de tolerancia | 6 g | |
| Tipo de rosca | M | |
| Rosca | M12 | |
| Paso de rosca | 1,25 mm | |
| Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |
| Número de artículo | 514268 | |
| EAN / GTIN | 4046122168385 | |
| Número del fabricante | 514268 | |
| Número L | L40130 1398 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |