RM-SEI-2B-06 IC507 Plaquitas de Escariado de 1 Filo para Aplicaciones Generales con Elevadas Velocidades de Corte

Número de artículo: 5140201
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie INDEXH-REAM

Identificación y clasificación

Número de artículo 5140201
EAN / GTIN 7291075219777
Número del fabricante 5140201
Número L L24220 45

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 6 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 3.6 mm

Característica:

  • Angulo 6 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0
  • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 3.6 mm

Productos adecuados