• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

RM-BN6-16.000-H7LB IC08 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios a Izquierdas y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 5140099
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5140099
EAN / GTIN 7291075187618
Número del fabricante 5140099
Número L L24220 196

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN6