LD EG UNC Nr.4-40 2B

Número de artículo: 512692
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca UNC
Rosca 4-40 UNC
Pasos por pulgada 40
Campo de tolerancia b
Grado de tolerancia (calidad) 2
Configurable no; no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 512692
EAN / GTIN 4046122127115
Número del fabricante 512692
Número L L40130 1827
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD EG UNC Nr.4-40 tolerancia 2B

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm