LD M 22x1 6H

Número de artículo: 511942
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Medida nominal mín. 22 mm
Medida nominal máx. 22 mm
Tipo de rosca M
Rosca M22×1,5
Paso de rosca 1 mm
Diámetro de la rosca 22 mm
Campo de tolerancia H
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 511942
EAN / GTIN 4046122114931
Número del fabricante 511942
Número L L40130 126
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 22x1 tolerancia 6H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm