• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ULR-C Elemento de desviación largo, 45°-L25-Typ C muelle de retroceso

Número de artículo: 5114158
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5114158
EAN / GTIN 4059192048198
Número del fabricante 5114158
Número L L40080 4400

Descripción

Descripción:

Elemento de retorno ULR-C, largo, 45°-L25-Muelle de retorno tipo C
  • Elemento de retorno Millimar, largo ULR-C
  • Longitud (mm): 25