Calibre fino interno de 2 puntos, calibre de perforación para agujeros ciegos, 0,6-1,4″, 0,0001″.

Número de artículo: 511-438-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-438-20
EAN / GTIN 4946368854854
Número del fabricante 511-438-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibrador interno de 2 puntos para la medición de agujeros ciegos, le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de contacto con punta de carburo. Los diámetros interiores se pueden determinar cerca del fondo del agujero.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 511-438
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Precisión: 4 µm
  • Rango de medición.: 0,6 - 1,4
  • Profundidad de medición: 6″
  • No. Reloj comparador: 2923AB-10
  • Valor de división de la escala: 0,0001″
  • Envergadura del punto de contacto: 1,2 mm
  • Precisión de repetición: 1 µm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja Incluye instrumento de medición 511-418, reloj comparador 2923AB-10, cubierta de plástico para reloj comparador 21DZA000, 11 yunques, 1 arandela distanciadora intercambiable

Productos adecuados