Calibre fino interno de 2 puntos Calibre de perforación, 6-10 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 511-210-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-210-20
EAN / GTIN 4946368854724
Número del fabricante 511-210-20
Número L L40010 14018
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los calibres internos de precisión con centrado automático mediante un puente de centrado, le ofrecen las siguientes ventajas: La larga carrera del pistón proporciona una precisión asombrosa. Las arandelas reemplazables de 0,5 mm de grosor se suministran como accesorios estándar, lo que permite realizar ajustes en pequeños incrementos. Los puntos de contacto son de metal duro (18 mm) y garantizan una gran durabilidad. El mango grande reduce la transferencia de calor del operario en un 50%.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 511-210
  • Número de cabezales de medición: 9
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Precisión: 5 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,23 X 0,13 X 0,04 M
  • Rango de medición.: 6 - 10
  • Fuerza de medición: ≤2
  • Profundidad de medición: 50 mm
  • N.° Reloj comparador: 2109AB-10
  • Valor de división de la escala: 0,001 mm
  • Envergadura del punto de contacto: 0,5
  • Precisión de repetición: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja Incluye instrumento de medición 511-209, reloj comparador 2109AB-10, cubierta de plástico para reloj comparador 21DZA000, 9 yunques

Productos adecuados