GR M 60x1 6h

Número de artículo: 506199
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO)
Tipo de rosca M
Rosca M60
Paso de rosca 1 mm
Diámetro de la rosca 60 mm
Campo de tolerancia h
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 506199
EAN / GTIN 4046122278978
Número del fabricante 506199
Número L L40130 2430
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 60x1 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1