Anillo de rechazo roscado calibre / AR M 30x0.75 Tolerancia 6g LH

Número de artículo: 506146
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca M
Rosca M30
Paso de rosca 0,75 mm
Diámetro de la rosca 30 mm
Campo de tolerancia g
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única
Norma DIN 2279 − 2299
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 506146
EAN / GTIN 4046122621682
Número del fabricante 506146
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibrador de anillos de presión roscados / AR M 30x0,75 Tolerancia 6g LH

Calibrador de anillos de presión roscados
Dimensiones según DIN 2299-1